{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
x | 98 mm | |
L1 | 100 mm | |
L2 | 68 mm | |
b2 | 64 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 94 mm | |
Máquinas adequadas | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 319886 68 | |
EAN/GTIN | 4045197877420 | |
Número do fabricante | 319886 68 |