{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
x | 100 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
b2 | 70 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 108 mm | |
Máquinas adequadas | Mori NL, Mori NT | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 319886 60 | |
EAN/GTIN | 4045197877390 | |
Número do fabricante | 319886 60 |