{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
x | 95 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 45 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 91 mm | |
Máquinas adequadas | Emag VL, Emag VT | |
Tipo de produto | Porta-ferramenta |
Número do artigo | 319886 55/E | |
EAN/GTIN | 4045197877406 | |
Número do fabricante | 319886 55/E |