Bocal de refrigeração DriveKD com ligação roscada G1/8X50

N.º do artigo: 319472 G1/8X50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca×comprimento do tubo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo DriveKD
⌀ de passagem do tubo 4 mm
Comprimento do tubo 50 mm
Rosca de ligação G1/8
Versão Rosca
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Bico de refrigerante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319472 G1/8X50
EAN/GTIN 4260711110153
Número do fabricante TOP52GR18,5

Descrição

Ejecución:

Para arrefecimento e lubrificação direcionados na extremidade de corte ou evacuação de aparas.
Desenvolvido principalmente para utilização em ferramentas acionadas. Fácil montagem através de uma ligação roscada. O tubo flexível e giratório pode ser virado ou dobrado para a extremidade de corte, bloqueando através de uma porca de união galvanizado. Pressões máximas de até 10 bar.
O DriveKD foi desenvolvido para uso em ferramentas acionadas para tornos CNC. Os bocais de refrigeração convencionais pulverizam frequentemente em todas as direções e não fornecem um jato de líquido de refrigeração direto. Como resultado, o arrefecimento e a lubrificação são muitas vezes inadequados. O DriveKD cumpre a sua tarefa com distinção. É fácil de ajustar e fornece refrigeração suficiente com um jato direto.

Descripción:

O DriveKD consiste num niple duplo, uma porca de união e o conhecido MiniKD. O tubo inteligente flexível permite que o jato do líquido de arrefecimento seja ajustado com precisão. Graças à utilização do MiniKD como bico, é possível substituir o tubo a qualquer momento.

Nota:

Adaptadores e extensões de rosca adequados, ver 319476 ou 319477.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta