Suporte de base modular VDI25

N.º do artigo: 319135 VDI25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 61,2 mm
Largura B 60 mm
Altura H 15,5 mm
adequado para suporte de lâmina de corte Tipo 1
Tipo de produto Suporte de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319135 VDI25
EAN/GTIN 4045197779588
Número do fabricante 319135 VDI25

Descrição

Ventaja:

Altura da ponta ajustável com precisão, o que permite obter resultados de maquinagem ideais com uma vida útil constante. Os desalinhamentos do revólver podem ser compensados.

Idóneo para:

VDI40M1 e 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta