{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | B | |
⌀ da haste d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 20 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319051 20 | |
EAN/GTIN | 4045197523648 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alojamento de ferramentas Eco forma B3 radial direita, curto 20 |
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
76,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
97,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Código de cor da haste VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h6 | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI | Alojamento de ferramentas VDI | Alojamento de ferramentas VDI |