{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 8 mm | |
Alojamento | PSC 40 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
L1 | 43 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 318886 8 | |
EAN/GTIN | 2050001714602 | |
Número do fabricante | PS4.B08.K01.065 |