{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | PSC 40 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
L1 | 43 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 318886 20 | |
EAN/GTIN | 2050001714640 | |
Número do fabricante | PS4.B20.K01.065 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de barras de mandrilar 20
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
206,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 40 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Projeção medida A | 65 mm | 105 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
L1 | 43 mm | 83 mm | 79,05 mm |
⌀ de fixação D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície | Mandril de superfície |