{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 16 mm | |
Alojamento | PSC 40 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
L1 | 43 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 318886 16 | |
EAN/GTIN | 2050001714633 | |
Número do fabricante | PS4.B16.K01.065 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de barras de mandrilar 16
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
206,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 40 | PSC 63 |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Projeção medida A | 65 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 40 mm | 45 mm |
L1 | 43 mm | 83 mm |
⌀ de fixação D1 | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Mandril de superfície | Mandril de superfície |