Suporte de barras de mandrilar 12

N.º do artigo: 318886 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-2
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 12 mm
Alojamento PSC 40
Norma de alojamento ISO 26623-2
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 65 mm
⌀ exterior D 36 mm
L1 43 mm
Tipo de produto Mandril de superfície

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318886 12
EAN/GTIN 2050001714626
Número do fabricante PS4.B12.K01.065

Descrição

Aplicación:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de barras de mandrilar.

Nota:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Suporte de barras de mandrilar  12

Suporte de barras de mandrilar 12

sob pedido
Em stock
12 peças em stock
206,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento PSC 40 PSC 63
Projeção medida A 65 mm 105 mm
⌀ exterior D 36 mm 45 mm
Refrigeração interior sim sim
L1 43 mm 83 mm
⌀ de fixação D1 12 mm 12 mm
Tipo de produto Mandril de superfície Mandril de superfície

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta