{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | PSC 40 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
L1 | 43 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 318886 10 | |
EAN/GTIN | 2050001714619 | |
Número do fabricante | PS4.B10.K01.065 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Suporte de barras de mandrilar 10
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
206,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
298,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 40 | PSC 63 |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Projeção medida A | 65 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 34 mm | 45 mm |
Refrigeração interior | sim | sim |
L1 | 43 mm | 83 mm |
⌀ de fixação D1 | 10 mm | 10 mm |