{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 25 mm | |
Alojamento | PSC 63 | |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 71 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318876 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673015 | |
Número do fabricante | PS6.V25.N11.071 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de ferramentas radial 25
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
336,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | PSC 63 | HSK-T 63 | PSC 63 |
Norma de alojamento | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
Projeção medida A | 71 mm | 90 mm | 71 mm |
⌀ exterior D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
para quadrado de suporte | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas | Suporte de ferramentas |