Suporte de recorte Eco axial, esquerdo 32

N.º do artigo: 318845 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para altura da lâmina H Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alinhamento com o eixo da ferramenta axial
Posição da ferramenta esquerda
para altura da lâmina H 32 mm
Alojamento HSK-T 63
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 160 mm
⌀ exterior D 75 mm
Desfasamento central das pontas f 32 mm
Tipo de produto Suporte de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 318845 32
EAN/GTIN 2050002039520
Número do fabricante 318845 32

Descrição

Aplicación:

Para alojamento de lâminas de incisão com transferência de refrigerante de todos os fabricantes comuns. Os furos de transferência desnecessários podem ser fechados com os parafusos incluídos no volume de fornecimento. Inclui bico de pulverização esférico.
Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta