P290 ACK D32-3-84-W32-12 Fresas Multidiente con Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3181271
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181271
EAN/GTIN 7291075308181
Número do fabricante 3181271
Número L L23980 124

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 21, Profundidad máxima de corte (APMX) 84 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 21
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 84 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta