TS T290 ELN D16-04-T10-05 Cabezas de Fresado con Plaquitas Tangenciales y Conexión Roscada SHANK-MASTER

N.º do artigo: 3181060
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181060
EAN/GTIN 7291075293753
Número do fabricante 3181060
Número L L23980 1155

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 4

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta