E90X D14-W16-06 Fresas con Mangopara Plaquitas Cuadradas Q/S/XOMT

N.º do artigo: 3181015
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181015
EAN/GTIN 7291075046649
Número do fabricante 3181015
Número L L23980 2517

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 70 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 22 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 46 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 22 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 70 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta