F90LN D063-05-22-R-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506

N.º do artigo: 3181004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181004
EAN/GTIN 7291075231182
Número do fabricante 3181004
Número L L23980 1086

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Diámetro del núcleo (DHUB) 59.2 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 59.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta