COOLANT SET SRM12X1.75-27 Tornillo de Fijación con Refrigeración Interna para Fresas Huecas Frontales

N.º do artigo: 3166715
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3166715
EAN/GTIN 7291075262766
Número do fabricante 3166715
Número L L24000 390

Descrição

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 31 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 35 mm
  • Diameter Inner (DINN) 27 mm
  • L min 2 mm
  • Longitud total (OAL) 31 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta