{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Passagem E | 55 mm | |
Altura sem mordente H1 | 96 mm | |
Altura com mordente H2 | 127 mm | |
Círculo primitivo | 176 mm | |
⌀ de centragem B | 160 mm | |
Profundidade de centragem C | 5 mm | |
Quadrado de chave de aperto K | 11 mm | |
Peso | 19 kg | |
Tipo de produto | Mandril com quatro mordentes combinado |
Número do artigo | 315635 200 | |
EAN/GTIN | 5907412202822 | |
Número do fabricante | 354605020700 |