{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-3 | |
Alojamento do cone curto | 5 | |
Tipo | 200 | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro exterior | 8 mm - 208 mm | |
Área de aperto com mordente de encaixe duro interior | 72 mm - 224 mm | |
Curso de fixação por mordente S | 7 mm | |
⌀ exterior A | 206 mm | |
Passagem E | 52 mm | |
⌀ do cone de centragem B | 82,575 mm | |
Número de pinos roscados | 4 | |
Tamanho dos pinos roscados | M10 | |
Chave para sextavado interior K | 12 mm | |
Peso | 18,6 kg | |
n.º máximo de rotações | 4.800 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313137 200/5 | |
EAN/GTIN | 2050001928887 | |
Número do fabricante | 0819122 |