E90X D1.25-W1.00-06 Fresas con Mangopara Plaquitas Cuadradas Q/S/XOMT

N.º do artigo: 3110432
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110432
EAN/GTIN 7291075089936
Número do fabricante 3110432
Número L L23980 2402

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.22″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 0.92″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.22″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud funcional (LF): 2.359″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.92″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3.8 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 0.92″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta