E45 D1.20-W1.00 Fresas de biselar a 45

N.º do artigo: 3110005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3110005
EAN/GTIN 7291075089585
Número do fabricante 3110005
Número L L23980 2289

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.31″ ,Longitud total (OAL) 3-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 1.2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.815″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.31″
  • Longitud funcional (LF): 2.609″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.118″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SCMT 432
  • Longitud total (OAL): 3-3/4″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta