FFQ4 D080-7-27-12 Fresas Huecas para Alto Avance con Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3107339
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILL4FEED
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107339
EAN/GTIN 7291075364309
Número do fabricante 3107339
Número L L23980 448

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 58 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 9 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta