FF EWX D40-4-S50-C32-07 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

N.º do artigo: 3107062
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3107062
EAN/GTIN 7291075261202
Número do fabricante 3107062
Número L L23980 2436

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 27 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 150 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 50 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 27 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 27 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 52.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.2 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 4.8 Nxm
  • Longitud utilizable (LU) 50 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta