Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.37″ ,Número de plaquitas (CICT) 14 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 5.3″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″
Característica:
- Arbor Style: C
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): External
- Diámetro de corte (DC): 8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 8.37″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 8.37″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 14
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.18″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 5.3″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
- Longitud total (OAL): 2-1/2″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 50 Degrees