IQ845 FSYD125-09-38.1-R07 Fresas Huecas a 50º con Plaquitas Cuadradas con 8 Filos de Corte

N.º do artigo: 3106859
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DOVEIQMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106859
EAN/GTIN 7291075311532
Número do fabricante 3106859
Número L L23980 844

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 134.4 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 134.4 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 134.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 85 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 50 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta