Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.37″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.22″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″
Característica:
- Arbor Style: B
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 3″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3.37″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 3.37″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 8
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.18″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 2.22″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
- Longitud total (OAL): 1-3/4″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 50 Degrees