{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-2 | |
Passagem E | 76 mm | |
Altura sem mordente H1 | 83 mm | |
Altura com mordente H2 | 124 mm | |
Número de pinos roscados | 6 | |
⌀ de centragem B | 139,7 mm | |
Tamanho dos pinos roscados | 3/4-16 | |
Quadrado de chave K | 12 mm | |
Peso | 28,5 kg | |
n.º máximo de rotações | 3.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de produto | Plato plano espiral |
Número do artigo | 310655 250/8 | |
EAN/GTIN | 4019208036793 | |
Número do fabricante | 185439 |