P290 ACK2.0-4-4.1-W200-18 Fresas Multidiente con Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3106253
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3106253
EAN/GTIN 7291075317435
Número do fabricante 3106253
Número L L23980 2354

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 24 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 4.1″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 8.46″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 24
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 4.1″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 8.46″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta