Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.905″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.787″ ,Longitud total (OAL) 2.677″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.905″
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
- Radio de punta (RE): 1/2″
- Diámetro de corte (DC): 1″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.787″
- Tamaño de arrastre (DRVS): 3/4″
- Front Type: A
- Longitud funcional (LF): 1.811″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D1.00-QT
- Longitud total (OAL): 2.677″