HM90 FAL-D050-4-22-15 Fresas Huecas con Plaquitas HM90 AXCR 1505 Para Aluminio

N.º do artigo: 3105020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3105020
EAN/GTIN 7291075252347
Número do fabricante 3105020

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 49 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 49 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta