S845 F45SX D8.0-12-2.5R16 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Económicas con 8 Filos de Corte Helicoidales a Derechas

N.º do artigo: 3104787
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 845 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104787
EAN/GTIN 7291075209242
Número do fabricante 3104787
Número L L23980 2324

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8.58″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 5.31″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8.58″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 8.58″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.276″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 5.31″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta