S845 F45SX D050-04-22-R16 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Económicas con 8 Filos de Corte Helicoidales a Derechas

N.º do artigo: 3104431
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIDO 845 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104431
EAN/GTIN 7291075208832
Número do fabricante 3104431
Número L L23980 176

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 64.8 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 64.8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 64.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.15 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta