BCM D.50-MMT08 Cabezas de Fresado Hemisféricas MULTIMASTER para Plaquitas con Filo de Corte Tangente. Para Perfilado de Acabado

N.º do artigo: 3104291
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3104291
EAN/GTIN 7291075228625
Número do fabricante 3104291
Número L L23980 3022

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.45″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.44″ ,Longitud total (OAL) 1.1″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.45″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Radio de punta (RE): 1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.44″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.37″
  • Longitud funcional (LF): 0.78″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D.50-QT
  • Longitud total (OAL): 1.1″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta