FDN D250-0608-60R-CALN12 Fresas de Ranurar Ajustables de Tres Cortes con Cartuchos para Plaquitas LNET 12

N.º do artigo: 3103974
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103974
EAN/GTIN 7291075182446
Número do fabricante 3103974
Número L L23980 2158

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 56 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 20, Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Número de labios (NOF) 20, Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 56 mm
  • Diámetro de corte (DC) 250 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 20
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 20
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 132 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 123504-TN
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta