FF EW D40-M16-06-C Cabezas de Fresado para Alto Avance con Conexión FLEXFIT

N.º do artigo: 3103614
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103614
EAN/GTIN 7291075178463
Número do fabricante 3103614
Número L L23980 1319

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 65 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 26 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 26 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT0602
  • Longitud total (OAL) 65 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees
  • Par (TQ) 2 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta