FF EW D1.00-2.0-W1.0-06-C Fresas para Alto Avance con Plaquitas FF WOMT

N.º do artigo: 3103413
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FEEDMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103413
EAN/GTIN 7291075162165
Número do fabricante 3103413
Número L L23980 2563

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.45″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.047″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4.76″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.45″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.45″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.12″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF WOMT0602
  • Longitud total (OAL): 4.76″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 13 Degrees
  • Par (TQ): 17.7 lbfxin

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta