BCM D1.00-B-W1.25-C Fresa Hemisférica con Plaquitas con Filo de Corte Recto Tangente a la Arista Curva, para Aplicaciones de Perfilado de Acabado

N.º do artigo: 3103053
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103053
EAN/GTIN 7291075171587
Número do fabricante 3103053
Número L L23980 3094

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.79″ ,Longitud total (OAL) 8-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 2.2 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.79″
  • Front Type: B
  • Longitud funcional (LF): 7.609″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3-3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D1.00-QT
  • Longitud total (OAL): 8-3/4″
  • Tipo de mango: Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta