ETS D32-16-W32-A10 Fresas para Ranurado en T

N.º do artigo: 3101293
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101293
EAN/GTIN 7291075053791
Número do fabricante 3101293
Número L L23980 3064

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 7.2 mm, Diámetro de corte (DC) 31.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 110 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 7.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 31.7 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 74 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDTR/L-RM
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 39 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta