SSB D4.0-0.50-10-L10 Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3101062
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101062
EAN/GTIN 7291075099232
Número do fabricante 3101062
Número L L23980 1678

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1-1/8″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37″ ,Número de labios (NOF) 9 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-3/4″ ,Longitud total (OAL) 5/8″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 9

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1-1/8″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Número de plaquitas (CICT): 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.37″
  • Número de labios (NOF): 9
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL): 5/8″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 9
  • Longitud utilizable (LU): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta