SDN D3.0-0.31-08-06 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3101038
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101038
EAN/GTIN 7291075099171
Número do fabricante 3101038
Número L L23980 1643

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.68″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.31″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 0.44″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.68″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.31″
  • Número de labios (NOF): 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL): 0.44″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta