FDN D080-08-22-R06 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100745
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100745
EAN/GTIN 7291075095944
Número do fabricante 3100745
Número L L23980 20

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 22.7 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Arbor Style A
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 22.7 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7
  • Longitud utilizable (LU) 28.1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta