ETS D21-9-W16-06 Fresas para Ranurado en T

N.º do artigo: 3100518
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100518
EAN/GTIN 7291075053722
Número do fabricante 3100518
Número L L23980 2661

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Diámetro de corte (DC) 21.1 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 90 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 1

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 21.1 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 66 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 1
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 26.9 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta