{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 25 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Comprimento total L | 24 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Rosca | M34×1,5 | |
binário de aperto máximo | 101 Nm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309617 25 | |
EAN/GTIN | 4045197771759 | |
Número do fabricante | 309617 25 |