{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação nominal d | 15 mm | |
Alojamento | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Concentricidade | ≤ 5 µm | |
Tipo | 469 E | |
⌀ exterior D | 32,7 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
Tipo de produto | Pinça de aperto |
Número do artigo | 308986 15 | |
EAN/GTIN | 2050001765840 | |
Número do fabricante | 13726011500 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinça de aperto ER com vedação 15
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
59,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
38,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
26,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
27,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | ER 32 | ER 25 | ER 32 | ER25 | ER32 |
⌀ exterior D | 32,7 mm | 26 mm | 33 mm | 26 mm | 33 mm |
Comprimento total L | 40 mm | 34 mm | 40 mm | 34 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricidade | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 469 E | 429 E | 469 E | 429 E | 469 E |
Tipo de produto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto | Pinça de aperto |