Pinça de aperto ER 1

N.º do artigo: 308878 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Concentricidade: ≤ 5

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 1 mm
Alojamento ER 8
Norma ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 5 µm
Tipo 4004 E
⌀ exterior D 8,5 mm
Comprimento total L 13,6 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 308878 1
EAN/GTIN 2050001767578
Número do fabricante 13710010100

Descrição

Ejecución:

Totalmente temperado e retificado.
Proteção contra corrosão: Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

Ventaja:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Nota:

A ponte do ⌀ de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo ⌀ 10 − 9 mm, exceto ⌀ 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER  1

Pinça de aperto ER 1

sob pedido
Em stock
55 peças em stock
30,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
22,44 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
23,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior D 8,5 mm 17 mm 21 mm
Comprimento total L 13,6 mm 27,5 mm 31,5 mm
⌀ de fixação nominal d 1 mm 1 mm 1 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Concentricidade ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 4004 E 426 E 428 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinza portapieza Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta