{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
indicado para cone SK | 40 | |
Propriedades do furo | sem furo | |
Norma para pino de aperto | MAS 403 | |
⌀ do colar D | 23 mm | |
⌀ da cabeça D1 | 15 mm | |
Comprimento total L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Rosca M | M16 | |
binário de aperto máximo | 50 Nm | |
indicado para cone SK com código de cor | SK 40 | |
Tamanho da chave | 19 mm | |
Tipo de produto | Pinos de aperto |
Número do artigo | 308760 40 | |
EAN/GTIN | 4045197151087 | |
Número do fabricante | 308760 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Pino de aperto 45° vedado 40
sob pedido
Em stock
171 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
14,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
650 peças em stock
11,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
11,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do colar D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Rosca M | M16 | M16 | M16 | M16 |
indicado para cone SK | 40 | 40 | 40 | 40 |
indicado para cone SK com código de cor | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Propriedades do furo | sem furo | sem furo | sem furo | sem furo |
Tipo de produto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto | Pinos de aperto |