{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma de alojamento | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308322 10 | |
EAN/GTIN | 4062406787059 | |
Número do fabricante | 308322 10 |