Surtido de herramientas PROFI en caja, 100 piezas

N.º do artigo: 3082148
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3082148
EAN/GTIN 4010886950869
Número do fabricante 3082148
Número L L60160 6495

Descrição

Descripción:

Gama profesional para todos las profesiones
Diseñado para usar allí donde esté el trabajo
Alojado en una robusta caja de carcasa dura hecha de plástico ABS resistente a los golpes
Robusto marco de aluminio
Compañero robusto - donde quiera que la herramienta correcta debe estar siempre a mano

Característica:

  • Almacenamiento: Caja
  • Anchura total [mm]: 420 mm
  • Altura total [mm]: 190 mm
  • Longitud total [mm]: 490 mm
  • Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta