{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 20 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 A = 150 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sim, com 80 bar máx. | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 150 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 105 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Rosca M | M8×1 | |
casquilho redutor adequado | 302155; 302160; 302165 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de expansão hidráulico |
Número do artigo | 307522 20 | |
Número do fabricante | 16.507.63.20.Z/150 |